Motion
62AS568-206 SZ486

FREUDENBERG NOK
62AS568-206 SZ486

AS568-206 1/2 po DI x 3/4 po DE x 1/8 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09226543
N° MFR62AS568-206 SZ486
Prix58.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-206 SZ486

AS568-206 1/2 po DI x 3/4 po DE x 1/8 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09226543
N° MFR62AS568-206 SZ486

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix58.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.484 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.762 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -10C (+14F) à 230C (446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-206 SZ486 DI AS568-206 1/2" X 3/
  • Très grande résistance aux produits chimiques