Motion
62AS568-241 Z7257

FREUDENBERG NOK
62AS568-241 Z7257

AS568-241 3-7/8 po DI x 4-1/8 po DE x 1/8 po SIMRIZ Z7257
N° D’ARTICLE MI09226868
N° MFR62AS568-241 Z7257
Prix733.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-241 Z7257

AS568-241 3-7/8 po DI x 4-1/8 po DE x 1/8 po SIMRIZ Z7257
N° D’ARTICLE MI09226868
N° MFR62AS568-241 Z7257
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
Prix733.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.137 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -6C(21F) à 320C(610F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-241 Z7257 AS568-241 3-7/8" DI X
  • Simriz® Z7257 est un matériau FFKM exceptionnel. Conçu pour répondre aux exigences strictes de la norme AMS7257, il est idéal pour les industries du traitement chimique et de l’aérospatiale