Motion
62AS568-344 SZ495

FREUDENBERG NOK
62AS568-344 SZ495

AS568-344 3-7/8 po DI x 4-1/4 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ495
N° D’ARTICLE MI09227587
N° MFR62AS568-344 SZ495
Prix443.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-344 SZ495

AS568-344 3-7/8 po DI x 4-1/4 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ495
N° D’ARTICLE MI09227587
N° MFR62AS568-344 SZ495
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
Prix443.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.85 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.27 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance extrême aux acides
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.028 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -7C(20F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-344 SZ495 AS568-344 3-7/8" DI X
  • Simriz® 495 fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi que dans des conditions de vapeur surchauffée et d’eau chaude. Particulièrement sa performance exceptionnelle dans les acides forts et les oxydants fait de Simriz® 495 la solution parfaite pour presque toutes les applications de l’industrie des procédés chimiques.