Motion
62AS568-440 SZ134

FREUDENBERG NOK
62AS568-440 SZ134

DI AS568-440 6 3/4 po x7 1/4 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ134 NORSOK M-710
N° D’ARTICLE MI09228199
N° MFR62AS568-440 SZ134
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-440 SZ134

DI AS568-440 6 3/4 po x7 1/4 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ134 NORSOK M-710
N° D’ARTICLE MI09228199
N° MFR62AS568-440 SZ134
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    6.725 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.275 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Certifié NORSOK M-710 (Rév. 2) | Résistance à la vapeur; 160C (320F)
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.040 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -15C(5F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Pétrole et gaz, produits chimiques

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-440 SZ134 AS568-440 6 3/4" DI X7
  • Simriz® 134 fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs. Sa résistance exceptionnelle contre la décompression rapide des gaz (DGR) fait de Simriz® 134 la solution parfaite pour les applications de gaz à haute pression