Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre8.475 po
- Extérieur Diamètre9.025 po
Détails
- Détails supplémentairesIncompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
- Section transversale0.275 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.006 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.055 po
- MatérielFKM (Viton®)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température5F à 390F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, produits pharmaceutiques
Aperçu
- Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères