Motion
75109238

DICHTOMATIK
75109238

DI AS568-462 16 1/2" x17" DE x 1/4 FKM (Viton®) 75 O-RING BRUN FDA
N° D’ARTICLE MI09229914
N° MFR75109238
Prix258.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75109238

DI AS568-462 16 1/2" x17" DE x 1/4 FKM (Viton®) 75 O-RING BRUN FDA
N° D’ARTICLE MI09229914
N° MFR75109238
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
Prix258.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    16.455 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.005 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.075 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, produits pharmaceutiques

Aperçu

Description du fabricant
75109238 AS568-462 16 1/2" DI X17" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères