Motion
67033006

DICHTOMATIK
67033006

1.78 MM CS X 91.7 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09231276
N° MFR67033006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67033006

1.78 MM CS X 91.7 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09231276
N° MFR67033006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    91.7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95.26 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    1.78 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.76 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67033006 1.78MM CS X 91.7MM ID NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.