Motion
75126871

DICHTOMATIK
75126871

3.00 MM CS X 34.2 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09231334
N° MFR75126871
Prix0.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75126871

3.00 MM CS X 34.2 MM ID NBR (BUNA) 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09231334
N° MFR75126871
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
Prix0.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    34.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40.2 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Section transversale
    3 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.36 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
75126871 3.00MM CS X 34.2MM ID NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.