Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.489 po
- Extérieur Diamètre1.629 po
Détails
- Section transversale0.07 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.013 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
Aperçu
Description du fabricant
75074276 AS568-029 TAILLES O-RING
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité