Motion
K10140-4079

DICHTOMATIK
K10140-4079

ORNEMENT MOULÉ KALREZ
N° D’ARTICLE MI09231601
N° MFRK10140-4079
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K10140-4079

ORNEMENT MOULÉ KALREZ
N° D’ARTICLE MI09231601
N° MFRK10140-4079
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    39.116 mm
  • Extérieur Diamètre  
    41.656 mm

Détails

  • Section transversale
    1.27 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.38 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75074473 KALREZ ORNEMENT MOULÉ
  • Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température