Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre28.29 mm
- Extérieur Diamètre30.31 mm
Détails
- Section transversale1.01 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.08 mm
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.33 mm
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-4F À 527F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Application typiqueTraitement chimique
Aperçu
- Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température