Motion
K31018-1045

DICHTOMATIK
K31018-1045

K31018-1045 JOINTS TORIQUES MÉTRIQUES
N° D’ARTICLE MI09231643
N° MFRK31018-1045
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K31018-1045

K31018-1045 JOINTS TORIQUES MÉTRIQUES
N° D’ARTICLE MI09231643
N° MFRK31018-1045
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    11.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16.1 mm

Détails

  • Section transversale
    2.4 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.2 mm
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75075581 JOINTS TORIQUES MÉTRIQUES K31018-1045

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté