Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre-
- Extérieur Diamètre-
Détails
- Section transversale-
- Tolérance de la section transversale-
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur-
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-4F À 527F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Application typiqueTraitement chimique
Aperçu
- Grande résistance aux produits chimiques tout en maintenant une stabilité à haute température