Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre-
- Extérieur Diamètre-
Détails
- Section transversale-
- Tolérance de la section transversale-
- Duromètre82 Duromètre
- Dureté82 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur-
- Numéro de catalogue du fabricantK5122-1050LF
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de températurejusqu’à 550F
- Nom commercial/de marqueKalrez®
- Application typiqueIndustries de traitement chimique
Aperçu
- Bon pour l’eau et la vapeur, excellente résistance aux amines.