Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre27.6 mm
- Extérieur Diamètre28.02 mm
Détails
- Section transversale0.21 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 mm
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.3 mm
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueKalrez®
Aperçu
- Excellente stabilité thermique, excellente résistance aux produits chimiques, excellente résistance à la compression, bonne réponse aux effets de cycle de température