Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.755 po
- Extérieur Diamètre0.949 po
Détails
- Section transversale0.097 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.009 po
- MatérielFFKM / Kalrez®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueDichtomatik