Motion
TEE-CAM-0.750-SQ

DICHTOMATIK
TEE-CAM-0.750-SQ

CADENAS À CAME 0.750 PO - JOINTS TORIQUES CARRÉS
N° D’ARTICLE MI09233918
N° MFRTEE-CAM-0.750-SQ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
TEE-CAM-0.750-SQ

CADENAS À CAME 0.750 PO - JOINTS TORIQUES CARRÉS
N° D’ARTICLE MI09233918
N° MFRTEE-CAM-0.750-SQ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.75 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.75 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    -
  • Tolérance de la section transversale
    -
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    EPDM ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
CADENAS À CAME 75090534 0.750 PO - JOINTS TORIQUES CARRÉS
  • Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère