Motion
75090612

DICHTOMATIK
75090612

JOINTS TORIQUES 3.00 CS X 44.50 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI09233943
N° MFR75090612
Prix587.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75090612

JOINTS TORIQUES 3.00 CS X 44.50 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI09233943
N° MFR75090612

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix587.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    44.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Section transversale
    3 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.1 mm
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.43 mm
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS TORIQUES 75090612 3.00 CS X 44.50 IDMM
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique