Motion
75090734

DICHTOMATIK
75090734

JOINTS TORIQUES 3.53 CS X 670.60 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI09234085
N° MFR75090734
Prix1,283.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75090734

JOINTS TORIQUES 3.53 CS X 670.60 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI09234085
N° MFR75090734
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
Prix1,283.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    670.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    677.66 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conforme au règlement 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Section transversale
    3.53 mm
  • Tolérance de la section transversale
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Duromètre
    85 Duromètre
  • Dureté
    85 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    SILICONE ENCAPSULÉ TEFLON® (FEP)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -75 F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Pompes et vannes, filtres, récipients Reactor, récipients sous pression, joints mécaniques, échangeurs de chaleur, autoclaves, cryogénie, joints d’accouplement de flexible, pipelines, compresseurs de gaz, couvercles d’accès, soupapes de décompression, couvercles de réservoir

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS TORIQUES 75090734 3.53 CS X 670.60 IDMM
  • Large plage de températures | Faible résistance au frottement | Excellente rétention de la tubulure de compression | Fonctionne comme un PTFE élastomère

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté