Motion
75116273

DICHTOMATIK
75116273

AS568-248 4-3/4" DI x 5" DE x 1/8" URÉTHANE 70 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI09234448
N° MFR75116273
Prix16.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116273

AS568-248 4-3/4" DI x 5" DE x 1/8" URÉTHANE 70 OPAQUE O-RING
N° D’ARTICLE MI09234448
N° MFR75116273

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.012 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116273 AS568-248 4-3/4" DI X 5" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon