Motion
67180122

DICHTOMATIK
67180122

JOINTS TORIQUES 280.00 ID X 10.00 CS MM
N° D’ARTICLE MI09234527
N° MFR67180122
Prix35.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67180122

JOINTS TORIQUES 280.00 ID X 10.00 CS MM
N° D’ARTICLE MI09234527
N° MFR67180122

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    10 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.3 mm
  • Duromètre
    80 Duromètre
  • Dureté
    80 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-2.08 mm
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
67180122 280.00 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR X 10.00 JOINTS TORIQUES CSMM
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères