Motion
75092627

DICHTOMATIK
75092627

JOINTS TORIQUES 5.70 CS X 1078 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI09234641
N° MFR75092627
Prix0.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75092627

JOINTS TORIQUES 5.70 CS X 1078 DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
N° D’ARTICLE MI09234641
N° MFR75092627
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
Prix0.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1078 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1089.4 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    5.7 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.13 mm
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Les matériaux FKM sont reconnus pour leur résistance très élevée à la chaleur et à une grande variété de produits chimiques. Les autres avantages clés comprennent une excellente résistance au vieillissement et à l’ozone, une très faible perméabilité aux gaz et le fait que les matériaux s’éteignent eux-mêmes.

Aperçu

Description du fabricant
75092627 5.70 CS X 1078 IDMM O-RING
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères