Motion
75095206

DICHTOMATIK
75095206

5.118 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09236621
N° MFR75095206
Prix15.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75095206

5.118 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09236621
N° MFR75095206
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
Prix15.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    5.827 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.118 po
  • Poids
    16 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VL
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Quantité du colis
    1
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
75095206 5.118 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VL est similaire à l’AV, sauf que le corps du joint est un peu plus étroit, ce qui lui permet de bien fonctionner dans les applications où l’espace axial peut être limité
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application