Motion
67123604

DICHTOMATIK
67123604

0.65 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09236646
N° MFR67123604
Prix0.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67123604

0.65 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09236646
N° MFR67123604
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
Votre prix0.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    0.925 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.65 po
  • Poids
    0.8 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VS
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67123604 0.65 ARBRE NOMINAL DIA NBR BUNA
  • L’anneau en V de style VS est conçu avec un corps en forme de trapèze pour aider à maintenir l’anneau en V en place sur la tige
  • Les sont conçus pour des applications plus robustes
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté