Motion
67039208

DICHTOMATIK
67039208

0.788 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236665
N° MFR67039208
Prix13.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67039208

0.788 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236665
N° MFR67039208
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
Prix13.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    1.142 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.788 po
  • Poids
    23.3333 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67039208 0.788 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application