Motion
67037427

DICHTOMATIK
67037427

7.992 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236676
N° MFR67037427
Prix171.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67037427

7.992 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236676
N° MFR67037427
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
Prix171.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    8.937 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.992 po
  • Poids
    79.3103 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67037427 7.992 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application