Motion
67040448

DICHTOMATIK
67040448

Anneau en V - 19.882 po de diamètre d’arbre, 17.7165 po de plage d’arbre, 22.047 po de diamètre extérieur, matériau FKM
N° D’ARTICLE MI09236691
N° MFR67040448
Prix185.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67040448

Anneau en V - 19.882 po de diamètre d’arbre, 17.7165 po de plage d’arbre, 22.047 po de diamètre extérieur, matériau FKM
N° D’ARTICLE MI09236691
N° MFR67040448
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
Votre prix185.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    22.047 po
  • Largeur totale
    25 mm
  • Diamètre de l’arbre
    19.882 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    17.7165 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67040448 19.882 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application