Motion
67040910

DICHTOMATIK
67040910

23.819 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236695
N° MFR67040910
Prix401.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67040910

23.819 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236695
N° MFR67040910
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
Prix401.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    25.984 po
  • Diamètre de l’arbre
    23.819 po

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67040910 23.819 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application