Motion
67064883

DICHTOMATIK
67064883

26.969 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236699
N° MFR67064883
Prix1,108.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67064883

26.969 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236699
N° MFR67064883
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
Prix1,108.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    28.937 po
  • Diamètre de l’arbre
    26.969 po

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67064883 26.969 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good