Motion
67021552

DICHTOMATIK
67021552

2.579 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236723
N° MFR67021552
Prix30.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67021552

2.579 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236723
N° MFR67021552
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
Prix30.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    3.071 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.579 po
  • Poids
    15 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VS
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67021552 2.579 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VS est conçu avec un corps en forme de trapèze pour aider à maintenir l’anneau en V en place sur la tige
  • Les sont conçus pour des applications plus robustes
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application.