Motion
67035611

DICHTOMATIK
67035611

3.996 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236729
N° MFR67035611
Prix44.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67035611

3.996 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09236729
N° MFR67035611
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
Prix44.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    4.606 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.996 po
  • Poids
    35 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VS
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67035611 3.996 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VS est conçu avec un corps en forme de trapèze pour aider à maintenir l’anneau en V en place sur la tige
  • Les sont conçus pour des applications plus robustes
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application.