Motion
11665104054

PFANNENBERG
11665104054

Ventilateur à filtre à flux inversé Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 11.46 po x 11.46 po, 230 V ac, 297 pi³/min, taille nominale du ventilateur : 13.00 po, gris clair - RAL 7035, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09236876
N° MFR11665104054
Prix682.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11665104054

Ventilateur à filtre à flux inversé Filterfans® - intérieur, diamètre de découpe : 11.46 po x 11.46 po, 230 V ac, 297 pi³/min, taille nominale du ventilateur : 13.00 po, gris clair - RAL 7035, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09236876
N° MFR11665104054
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
Prix682.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.18 po
  • Hauteur
    12.60 po
  • Taille nominale du ventilateur
    13.00 po
  • Poids
    7.00 lb
  • Largeur
    12.60 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Type de connexion
    borne à ressort
  • Dimensions de la découpe
    11.46 po x 11.46 po
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre standard
  • Type de ventilateur
    Ventilateur de filtre - Flux de retour
  • Efficacité du filtre
    91.00%
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • L10 Durée de vie
    40000 heures
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    224 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    52 dB
  • Consommation d’énergie
    100 W
  • Série
    Série PF 4.0™
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    roulement à billes
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome,
  • Débit d’air sans entrave
    297 pcm
  • CUP_NON
    4061131026570
  • Tension
    230 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11665104054 PF 65000 A 230 TYP 12 FF LT
  • Le filtre cannelé offre une durée de vie 3X plus longue avant le colmatage
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Utilise les meilleurs ventilateurs de sa catégorie pour un débit d’air (pi3/min) et une durée de vie supérieurs
  • Disponible en plusieurs tensions (c.a./c.c.), tailles et options de couleurs