Motion
11675104054

PFANNENBERG
11675104054

Filterfans® Ventilateur-filtre à débit Slimline/Reverese - Intérieur, 11.46 po x 11.46 po de diamètre découpé, 230 V c.a., 325 pi3/min, 13.00 po de taille nominale de ventilateur, Gris clair - RAL 7035, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09236891
N° MFR11675104054
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11675104054

Filterfans® Ventilateur-filtre à débit Slimline/Reverese - Intérieur, 11.46 po x 11.46 po de diamètre découpé, 230 V c.a., 325 pi3/min, 13.00 po de taille nominale de ventilateur, Gris clair - RAL 7035, montage latéral
N° D’ARTICLE MI09236891
N° MFR11675104054
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5.16 po
  • Hauteur
    12.60 po
  • Taille nominale du ventilateur
    13.00 po
  • Poids
    7.00 lb
  • Largeur
    12.60 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Type de connexion
    borne à ressort
  • Dimensions de la découpe
    11.46 po x 11.46 po
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre cannelé
  • Type de ventilateur
    Ventilateur d’aiguillage - Flux mince/à levier
  • Efficacité du filtre
    91.00%
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Fréquence
    60 Hz
  • L10 Durée de vie
    40000 heures
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    249 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    52 dB(A)
  • Consommation d’énergie
    80 W
  • Série
    Série PF 4.0™
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Fiche technique
  • Type de roulement
    roulement à billes
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome,
  • Débit d’air sans entrave
    325 pcm
  • Tension
    230 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11675104054 PF 65000 A SL 230V T12 LT GY
  • Idéal pour les logements à profondeur limitée
  • Le filtre cannelé offre une durée de vie 3X plus longue avant le colmatage
  • Conception d’installation rapide sans outil pour toute l’épaisseur de paroi d’enceinte NEMA (acier, fibre de verre, polycarbonate)
  • Utilise les meilleurs ventilateurs de sa catégorie pour un débit d’air (pi3/min) et une durée de vie supérieurs
  • Disponible en plusieurs tensions (c.a./c.c.), tailles et options de couleurs