Motion
13382344355

PFANNENBERG
13382344355

Unité de refroidissement DTS 3061 DTS - Extérieur, capacité de refroidissement de 2000-3000 Btu/h, 115 V, montage latéral, matériau en acier enduit de poudre, couleur gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI09236986
N° MFR13382344355
Prix4,090.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13382344355

Unité de refroidissement DTS 3061 DTS - Extérieur, capacité de refroidissement de 2000-3000 Btu/h, 115 V, montage latéral, matériau en acier enduit de poudre, couleur gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI09236986
N° MFR13382344355
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
Prix4,090.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    10.80 po
  • Hauteur
    20.15 po
  • Poids
    51.00 lb
  • Largeur
    10.00 po

Détails

  • Ensemble d’accessoires
    18882000003
  • C11 Condensateur (ventilateur de cond.)
    18884000007
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Compresseur
    18881200018
  • Gestion du condensat
    Drain de condensat
  • Bobine de condenseur
    18881400002
  • Assemblage du ventilateur du condenseur
    18811100010
  • Capacité de climatisation
    2000-3000 Btu/h
  • Assemblage du couvercle
    18880200011
  • CRM40 (relais de compresseur)
    18883000013
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R/4
  • Assemblage du ventilateur de l'évaporateur
    18811000003
  • Filtre/sécheuse
    18885000000
  • Fréquence
    60 Hz
  • Classe de fusible
    5.6
  • Manocontact haute pression
    18815000023
  • Manocontact basse pression
    18885000008
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Thermostat mécanique
    18883000001
  • Filtre à mailles métalliques
    18881500005
  • Température ambiante min.
    32 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    64 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    3.12 A
  • Manuel d’utilisation
  • Consommation d’énergie
    690 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    400 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Fiche technique
  • Plage de contrôle de la température
    50°F à 104°F - Réglage en usine à 95 °F
  • TXV
    18815000011
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • CUP_NON
    4061131064411
  • Tension
    115 V
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
13382344355 DTS 3061 115 VAC 3000 BTU CO
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La largeur compacte de 10 po est idéale pour les petites enceintes avec une charge thermique ou un refroidissement relativement faible des points chauds dans les plus grandes enceintes
  • La conception de ventilateur à roulement unique offre un débit d’air élevé et durable par rapport aux deux roulements typiques
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Protection contre les surcharges thermiques pour une durée de vie accrue du compresseur
  • La protection contre les surcharges de pression arrête le compresseur en toute sécurité en cas de pression excessive
  • Le détendeur thermique offre une performance efficace sur toute la plage de température de fonctionnement en régulant le débit du frigorigène
  • Le compresseur hermétiquement scellé n’a jamais besoin d’être rechargé
  • Plus grande efficacité et moins d’entretien grâce à l’espacement des ailettes larges du condenseur
  • Conception robuste
  • Orifice de drainage du condensat pour recueillir le drainage de condensation
  • Certifié pour l’efficacité ERP
  • Conception robuste
  • Respectueux de l'environnement avec un frigorigène R134a par rapport à un frigorigène mélangé pour un entretien plus facile et un impact négatif minimisé sur l'environnement
  • Remplacement facile du filtre avec filtre d’échappement PFA intégré
  • Performances de refroidissement ambiantes élevées dans les environnements où la température ambiante maximale est de 131° F