Motion
13885321055

PFANNENBERG
13885321055

DTS 6301C bloc refroidisseur DTS - intérieur, capacité de refroidissement : 3000-6000 Btu/h, 230 V, fixation latérale, matériau : acier enduit de poudre, couleur : gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI09237045
N° MFR13885321055
Prix6,963.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13885321055

DTS 6301C bloc refroidisseur DTS - intérieur, capacité de refroidissement : 3000-6000 Btu/h, 230 V, fixation latérale, matériau : acier enduit de poudre, couleur : gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI09237045
N° MFR13885321055
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
Prix6,963.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    9.57 po
  • Hauteur
    38.11 po
  • Poids
    88.00 lb
  • Largeur
    16.14 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avec les unités de refroidissement de nos séries DTI et DTS, deux gammes de produits pour montage latéral partiellement encastré (DTI) et montage latéral (DTS) sont disponibles pour toutes les tailles de boîtier. Elles sont particulièrement écoénergétiques et conviviales. Autres avantages de la série en un coup d'œil : - Robuste : couvercle en acier, facile à peindre. - Conception compacte pour les armoires plus petites ou pour refroidir les points chauds. - Rapport d'efficacité énergétique (EER) très élevé. - Interface pour utiliser εCOOL. - Logiciel d'usine au modèle Multi Controller (MC) avec compteur d'heures de fonctionnement et observation de l'historique des erreurs pour les processus de maintenance préventive et l'analyse des erreurs exacte. - Service convivial grâce à un accès direct à la carte de circuit imprimé et aux ventilateurs, donc des temps de réparation 80  % plus courts. - Capteur de température supplémentaire dans le modèle Multi Controller permettant la désactivation du ventilateur interne et l'évaporation des condensats pour des économies d'énergie supplémentaires de 10  % et une prolongation de la durée de vie du ventilateur. - Préfiltre optionnel pouvant être amélioré avec un filtre en aluminium, des filtres cannelé.
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Gestion du condensat
    Système intégré d’évaporation des condensats avec trop-plein de sécurité
  • Assemblage du ventilateur du condenseur
    18811100070
  • Capacité de climatisation
    3000-6000 Btu/h
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    IP54
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Classe de fusible
    6
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Température ambiante min.
    59 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    62 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    3.3 A
  • Consommation d’énergie
    820 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    580 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UR, cUR, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 113°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • CUP_NON
    4061131070795
  • Tension
    230 V
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
13885321055 DTS 6301C 230 VAC 6000 BTU
  • Ces unités de conception européenne présentent une conception à montage latéral
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • La conception à roulement simple offre un débit d’air élevé et durable par rapport aux deux conceptions typiques de roulements
  • Partiellement encastré pour les installations à espace restreint, idéal pour le montage sur porte
  • La protection contre les surcharges de pression arrête le compresseur en toute sécurité en cas de pression excessive
  • Protection contre les surcharges thermiques pour une durée de vie accrue du compresseur
  • Le détendeur thermique offre une performance efficace sur toute la plage de température de fonctionnement en régulant le débit du frigorigène
  • Respectueux de l'environnement avec un frigorigène R134a par rapport à un frigorigène mélangé pour un entretien plus facile et un impact négatif minimisé sur l'environnement
  • Plus grande efficacité et moins d’entretien grâce à la conception sans filtre à large espacement des ailettes du condenseur
  • La gestion active du condensat fait bouillir le condensat dans un bac de collecte de condensats chauffé
  • Grande distance entre les évents d’admission et d’évacuation pour une circulation d’air efficace et l’élimination des points chauds
  • Rapport d’efficacité énergétique (RAB) très élevé
  • La conception facile de la plaque à ressort sans outil maintient l’appareil en place en toute sécurité et permet le montage par 1 personne en moins de 3 minutes
  • Le compresseur hermétiquement scellé n’a jamais besoin d’être rechargé
  • Le mode Hibernation permet l’arrêt de l’équipement ou lorsque le refroidissement n’est pas nécessaire ou par temps froid
  • Affichage visuel externe de la température
  • 400/460V unités protégées contre les erreurs de phase de câblage
  • Préfiltre en option évolutif avec filtre en aluminium, non tissé ou cannelé, pour l’application des unités de refroidissement dans différentes conditions ambiantes