Spécifications
Dimensions
- Profondeur11.00 po
- Hauteur35.00 po
- Poids54 lb
- Largeur12.00 po
Détails
- Plage de température ambiante-13 à 131 °F
- CouleurGris pâle - RAL 7035
- Consommation actuelleMoins de - 3 A
- Norme de protection de l’environnementType 12
- Fréquence60 Hz
- Type d’échangeur de chaleurAir à air
- Renseignements importantsLa capacité de refroidissement est basée sur 68°F (Delta)T
- EmplacementIntérieur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier galvanisé - Revêtement en poudre
- Style de montageMontage latéral
- Courant de fonctionnement nominal2.84 A
- Manuel d’utilisation
- Consommation d’énergie353 W
- Type de réfrigérantR134a
- SériePKS
- Capacité de refroidissement spécifique100 W
- NormesUL, cUL, CE
- Plage de contrôle de la température68°F à 140°F - Réglage en usine 95 °F
- Applications typiquesRemplace les applications de refroidissement à boucle ouverte (Filterfan) dans les environnements où l’air extérieur est suffisamment froid, mais trop sale, humide ou caustique pour entrer dans le boîtier, les boîtiers d’automatisation industrielle, l’armoire de commande électrique, le panneau de pompe, les boîtiers de boulangerie commerciale
- Tension115 V
- Tolérance de tension± 10%
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Remplace les applications de refroidissement à boucle ouverte (Filterfan) dans les environnements où l’air extérieur est suffisamment froid, mais trop sale, humide ou caustique pour entrer dans l’enceinte
- Puissance de refroidissement supérieure de la DPC par volume de l’unité par rapport aux échangeurs de chaleur traditionnels
- La conception écoénergétique utilise de l’air ambiant à basse température pour refroidir l’air interne plus chaud sans un composant actif comme un compresseur
- Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
- Largeur de 12 pouces conçue pour s’adapter sur le côté d’un boîtier NEMA plus petit
- Seuls deux ventilateurs assurent une maintenance réduite et un temps de disponibilité continu
- Peut être installé verticalement ou horizontalement, permettant à l’air frais d’être concentré là où il est le plus nécessaire
- L’installation peut être effectuée par une seule personne
- Autoprotégé pour fonctionner dans des environnements NEMA 3R, 4 et 4X
- Idéal pour éliminer les points chauds
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la circulaire
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la circulaire
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la circulaire
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.