Motion
23361805000

PFANNENBERG
23361805000

Signal sonore/visuel - 18-30 V c.c., 117 dB max. @ 1m, lentille rouge, ampoule au xénon, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 flashs/min, base rouge, zone de couverture de 41,520 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI09237319
N° MFR23361805000
Prix1,367.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
23361805000

Signal sonore/visuel - 18-30 V c.c., 117 dB max. @ 1m, lentille rouge, ampoule au xénon, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 flashs/min, base rouge, zone de couverture de 41,520 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS
N° D’ARTICLE MI09237319
N° MFR23361805000
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
Prix1,367.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.14 po
  • Hauteur
    10.62 po
  • Poids
    5.11 lb
  • Largeur
    8.42 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, cUL, EAC, VDS, EN 54-3
  • Couleur de base
    Rouge
  • Type d’ampoule
    Xénon
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    41,520 pi2
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    4,170 pi2
  • Norme de protection de l’environnement
    IP66 / UL Type 4/4x
  • Énergie flash
    10 J
  • Taux de clignotement
    1 Hz = 60 clignotements/min
  • Couleur de la lentille
    Rouge
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Mélange de polycarbonate/ABS
  • Température de fonctionnement maximale
    131 °F
  • Maximum décible à 1m
    117 dB
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de modèle
    PA X 10-10
  • Style de montage
    Montage en saillie
  • Plage de tension de fonctionnement
    18-30 V c.c.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signal sonore et visuel - Unités combinées
  • Types de produits
    Sonnerie et stroboscopes clignotants
  • Série
    PATROL
  • Durée de vie de la source lumineuse
    8,000,000 clignotements

Aperçu

Description du fabricant
SON COMBINÉ 23361805000 PA X 10-10 24V F
  • Niveau de pression sonore nominale de 117 dB (A)
  • Lampe stroboscopique au xénon à simple flash de 1 Hz, 10 joules (15 joules en option)
  • 80 tonalités d’alarme avec 4 niveaux
  • Émet différentes tonalités en fonction des circonstances d’alarme
  • Contrôle interne du volume
  • Boîtier en mélange de polycarbonate/ABS
  • UL Type 4/4X, protection contre les infiltrations IP 66
  • Certifications : UL, cUL, MED, CE, VdS, GL, EN 54-3