Motion
28250051010

PFANNENBERG
28250051010

Tour Stacklight - 230 V c.a., module transparent, fonctionnement du module clignotant, ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI09237522
N° MFR28250051010
Prix128.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
28250051010

Tour Stacklight - 230 V c.a., module transparent, fonctionnement du module clignotant, ampoule DEL
N° D’ARTICLE MI09237522
N° MFR28250051010
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
Prix128.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2.76 po
  • Hauteur
    5.19 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Largeur
    2.76 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UL, EAC
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    113 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -31 °F
  • Type de modèle
    BR50-BL-CL
  • Couleur du module
    Effacer
  • Fonction du module
    Clignotant
  • Style de montage
    Module ou base
  • Plage de tension de fonctionnement
    230 V c.a.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées
  • Types de produits
    Indicateurs visuels
  • Durée de vie de la source lumineuse
    100,000 heures

Aperçu

Description du fabricant
28250051010 BR50-BL-CL LUMIÈRE CLIGNOTANTE MO
  • Conception attrayante 54 mm de diamètre complète les machines industrielles tout en offrant une excellente visibilité
  • Conception modulaire avec 6 éléments de couleurs différentes et 4 méthodes de montage
  • La lumière est amplifiée par les prismes internes de la lentille en polycarbonate résistante aux chocs, à la chaleur et à la poussière et peut être facilement identifiée de tous les côtés
  • Cote de boîtier IP 54 /IP 65
  • Support tubulaire avec différentes longueurs de tube ou directement sur le boîtier
  • Module d’autosurveillance
  • Intégration simple au système AS-i interface BUS pour un maximum de 4 étages ou 62 connexions maître/esclave.