Motion
UT075-005-0-RM075-39

BOSTON GEAR
UT075-005-0-RM075-39

05:1 Réduction, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09238530
N° MFRUT075-005-0-RM075-39
Prix6,229.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT075-005-0-RM075-39

05:1 Réduction, 5:1 rapport
N° D’ARTICLE MI09238530
N° MFRUT075-005-0-RM075-39
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
Prix6,229.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    2.4948 kg, 5.5 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114323-C221
  • Numéro CUP du fabricant
    781711209790
  • Réduction
    05:1
  • CUP_NON
    781711209790

Aperçu

Description du fabricant
UT075-005-0-RM075-39 5:1 GEARHEAD