Motion
AD951-A38AI

LMI PUMPS
AD951-A38AI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle, pression de refoulement maximale de 110 psi, débit maximal de 0.8 gal/h, garantie de 3 ans
N° D’ARTICLE MI09260818
N° MFRAD951-A38AI
Prix3,271.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LMI PUMPS
AD951-A38AI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle, pression de refoulement maximale de 110 psi, débit maximal de 0.8 gal/h, garantie de 3 ans
N° D’ARTICLE MI09260818
N° MFRAD951-A38AI
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
Prix3,271.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Entrées
    Commande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle
  • Pression de refoulement maximale
    110 psi
  • Volume de refoulement maximal
    0.8 gal/h
  • Matériau de la pompe
    PVC
  • Paramètres
    Commande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À COMPTEUR AD951-A38AI
  • Fréquence de course réglable avec la flexibilité du rapport haut 1000:1 /bas
  • Bloc d’alimentation universel
  • Clapets antiretour à double bille pour une précision et une fiabilité améliorées
  • Les extrémités liquides FastPrime vous permettent d'amorcer efficacement la pompe sans dépressuriser la conduite de refoulement
  • Les sorties numériques et analogiques offrent une interface de commande utilisateur pratique avec les systèmes à distance
  • L’interface ACL facile à lire vous offre une vue claire et uniforme du contenu
  • Une sélection d’options vous permet de personnaliser la performance de la pompe en fonction de votre application
  • Caractéristiques de série :
  • Commandes à bouton-poussoir, interface utilisateur LCD, couvercle transparent durable et verrouillable, affichage théorique du débit, boîtier NEMA 4X/IP-65, interface de signal/équipement externe IP-68 de qualité industrielle, alarmes sélectionnables (série 9 ), affichage graphique rétroéclairé (série 9 ), connexions d’entrée et de sortie séparées par impulsions/4-20 mA (série 9 ), mode interne/externe indiqué par une sortie câblée (série 9 )
  • Garantie de 3 ans
  • Certifications UL, CUL, NSF 50, 372, 61, CE
  • Fonctions optionnelles
  • Soupape à quatre fonctions, extrémité liquide AUTOPRIME , extrémité liquide haute viscosité, double commutateur à flotteur de niveau bas, contrôleur de débit Digi-Pulse, kits de réparation et d’entretien préventif, colonnes d’étalonnage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon