Motion
B921-498SI

LMI PUMPS
B921-498SI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle, pression de refoulement maximale de 100 psi, débit maximal de 2.5 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09260993
N° MFRB921-498SI
Prix3,275.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LMI PUMPS
B921-498SI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle, pression de refoulement maximale de 100 psi, débit maximal de 2.5 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09260993
N° MFRB921-498SI
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
Prix3,275.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Entrées
    Commande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle
  • Pression de refoulement maximale
    100 psi
  • Volume de refoulement maximal
    2.5 gal/h
  • Matériau de la pompe
    PVC
  • Paramètres
    Commande 4-20mA , commande par impulsion, commande manuelle

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À COMPTEUR B921-498SI
  • La construction robuste et la conception éprouvée font des pompes de la série B un outil performant
  • Avec son boîtier rigide résistant aux produits chimiques et ses composants électroniques encapsulés, cette pompe est conçue pour durer année après année.
  • Disponibles avec plusieurs options, les pompes de la série B peuvent s’adapter à une variété d’applications
  • Caractéristiques de série :
  • Fréquence de course réglable et flexibilité du rapport jusqu’au taux de 1000:1 rotation, longueur de course réglable manuellement pour un réglage précis de la sortie de la pompe, boîtiers NEMA 4X/IP65 pour une protection contre les environnements corrosifs, électronique à test de temps pour une performance fiable et reproductible, électronique entièrement encapsulée pour une protection contre l’humidité et les conditions corrosives, entrées pour commutateur de niveau bas disponibles sur certains modèles, modèles avec stimulation externe pour les applications proportionnelles au débit
  • UL, CUL, NSF 50, NSF 61, NSF 372, CE Certifications
  • Caractéristiques optionnelles :
  • Soupape à quatre fonctions, extrémité liquide AUTOPRIME , extrémité liquide haute viscosité, commutateur à flotteur de niveau bas, trousses de réparation et d’entretien préventif, colonnes d’étalonnage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon