Motion
C931-418SI

LMI PUMPS
C931-418SI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande 4-20mA , commande manuelle, pression de refoulement maximale de 60 psi, débit maximal de 8 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09261312
N° MFRC931-418SI
Prix4,024.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LMI PUMPS
C931-418SI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande 4-20mA , commande manuelle, pression de refoulement maximale de 60 psi, débit maximal de 8 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09261312
N° MFRC931-418SI
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
Prix4,024.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Entrées
    Commande 4-20mA , commande manuelle
  • Pression de refoulement maximale
    60 psi
  • Volume de refoulement maximal
    8 gal/h
  • Matériau de la pompe
    PVC
  • Paramètres
    Commande 4-20mA , commande manuelle

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À COMPTEUR C931-418SI
  • Grâce à sa conception bien conçue et à son historique de performance éprouvé, la série C vous offre une fiabilité à long terme
  • Son boîtier 100 % fermé et résistant aux produits chimiques rend cette pompe idéale pour le dosage chimique le plus rigoureux
  • La série C offre une vaste sélection d’options et de caractéristiques, ce qui facilite l’adaptation de cette pompe aux besoins spécifiques de votre application.
  • Caractéristiques de série :
  • Fréquence de course réglable et flexibilité du rapport haut-bas 1000:1 , La longueur de course réglable manuellement permet un réglage précis de la sortie de la pompe, Boîtiers NEMA 4X/IP65 pour une protection contre les environnements corrosifs, Électronique éprouvée pour une fiabilité performance répétable, Électronique entièrement encapsulé pour une protection contre l’humidité et les conditions corrosives, Entrées pour commutateur de niveau bas disponibles sur certains modèles, Modèles avec stimulation externe pour les applications à débit proportionnel, Options de contrôle avancées pour une intégration simplifiée du système (multiplication/divisation des impulsions, 4-20 mA, marche/arrêt à distance)
  • UL, CUL, NSF 50, NSF 61, NSF 372, CE Certifications
  • Caractéristiques optionnelles :
  • Soupape à quatre fonctions, extrémité liquide AUTOPRIME , extrémité liquide haute viscosité, commutateur à flotteur de niveau bas, trousses de réparation et d’entretien préventif, colonnes d’étalonnage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté