Motion
PD051-930NI

LMI PUMPS
PD051-930NI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande manuelle, pression de refoulement maximale de 150 psi, débit maximal de 1.1 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09261506
N° MFRPD051-930NI
Prix1,182.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LMI PUMPS
PD051-930NI

Pompe de dosage à solénoïde LMI : commande manuelle, pression de refoulement maximale de 150 psi, débit maximal de 1.1 gal/h, garantie de 2 ans
N° D’ARTICLE MI09261506
N° MFRPD051-930NI
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
Votre prix1,182.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Entrées
    Commande manuelle
  • Pression de refoulement maximale
    150 psi
  • Volume de refoulement maximal
    1.1 gal/h
  • Matériau de la pompe
    Acrylique
  • Paramètres
    Commande manuelle

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À COMPTEUR PD051-930NI
  • Mécanisme d’entraînement robuste pour une course puissante, une précision constante et une efficacité fiable
  • Le bloc d’alimentation universel offre une flexibilité maximale
  • Réglage simplifié de la capacité avec une plage de course constante pour maintenir l’étalonnage sur une plage réglable
  • L’électronique de commande intelligente du variateur compense dynamiquement les conditions de température et de tension pour fournir une performance constante (brevet en instance)
  • Liquide FASTPRIMEMC robuste se termine avec plus de 10 ans de performance éprouvée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté