Spécifications
Détails
- Matériau de la membranePTFE
- EntréesCommande par impulsion, commande manuelle
- Pression de refoulement maximale150 psi
- Volume de refoulement maximal1.1 gal/h
- Matériau de la pompePVC
- ParamètresCommande par impulsion, commande manuelle
Aperçu
Description du fabricant
POMPE À COMPTEUR PD751-938SI
- Le grand écran graphique facilite la navigation et la configuration
- Les entrées de commande externe offrent un accès à distance pratique pour automatiser votre processus
- L’assistance à l’étalonnage offre un processus d’étalonnage facile à utiliser
- Les totalisateurs système et utilisateur agissent comme un odomètre pour votre pompe
- La technologie de dégazage STAYPRIME automatisera le cycle d’amorçageMécanisme d’entraînement de rouille pour une course puissante, une précision constante à l’état d’équilibre et une efficacité fiable
- Le bloc d’alimentation universel offre une flexibilité maximale
- Réglage simplifié de la capacité avec une plage de course constante pour maintenir l’étalonnage sur une plage réglable
- L’électronique de commande intelligente du variateur compense dynamiquement les conditions de température et de tension pour fournir une performance constante (brevet en instance)
- Liquide FASTPRIMEMC robuste se termine avec plus de 10 ans de performance éprouvée
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité