Motion
250-54-0551
Lunettes de protection sans rebord avec monture grise, lentilles gris pâle, rembourrage en mousse et revêtement FogLess® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI09268029
N° MFR250-54-0551
Prix15.07 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans rebord avec monture grise, lentilles gris pâle, rembourrage en mousse et revêtement FogLess® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI09268029
N° MFR250-54-0551
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
Votre prix15.07 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rembourrage en mousse à alvéoles fermées pour une protection et une utilisation prolongée.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère et confortable à mousse scellée empêche la poussière et les particules en suspension dans l’air de pénétrer
  • Description
    Rembourrage en mousse à alvéoles fermées pour une protection et une utilisation prolongée.
  • Style de cadre
    Doublure en mousse
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Moins de brouillard 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Gris pâle
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314250224
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Embouts Co/moulés/en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314250224

Aperçu

Description du fabricant
250-54-0551-FORTIFY LENTILLES GRISES, SANS FOUGÈRE
  • La conception légère et confortable à mousse scellée empêche la poussière et les particules en suspension dans l’air de pénétrer
  • Les branches flexibles co-injectées offrent un ajustement sûr
  • Les plaquettes de nez en caoutchouc antidérapant offrent un ajustement confortable
  • L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+