Motion
TUYAU H20108GY-250R (250FT ROULEAUX)

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20108GY-250R HOSE (250FT ROLL)

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI09268161
N° MFRH20108GY-250R HOSE (250FT ROLL)
Prix3.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
H20108GY-250R HOSE (250FT ROLL)

Tuyau industriel Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI09268161
N° MFRH20108GY-250R HOSE (250FT ROLL)
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
Prix3.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Poids du tuyau
    37.50 lb/pi
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.75 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.28 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Gris
  • Raccords compatibles
    100 B
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H20108GY-250R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789261601
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H201
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789261601
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H20108GY-250R (250FT ROULEAUX)
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité