Motion
40-510-1500-PSI JAUGE 1/4-MIP-SSFF

NOSHOK INC
40-510-1500-PSI 1/4-MIP-SSFF GAUGE

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi,2 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI09270580
N° MFR40-510-1500-PSI 1/4-MIP-SSFF GAUGE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-510-1500-PSI 1/4-MIP-SSFF GAUGE

Manomètre, 4" 304SS Case, 316SS Internals, 1500 psi,2 NPT raccord mâle arrière, rempli de glycérine
N° D’ARTICLE MI09270580
N° MFR40-510-1500-PSI 1/4-MIP-SSFF GAUGE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Traitement chimique, champs pétroliers et extracôtiers, usines de papier, usines agricoles, marines, eau et eaux usées
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccordement arrière
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériel
    Acier inoxydable poli 304 avec fiche de sécurité
  • Corps du connecteur de matériau
    Acier inoxydable 316
  • Mouvement
    Tout en acier inoxydable avec butée zéro interne et surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 2,000
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
40-510-1500-PSI JAUGE 1/4-MIP-SSFF
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Intérieur en acier inoxydable 316
  • 2
  • 000 psi
  • Manomètre à raccordement arrière mâle National Pipe Thread (NPT) de 1/2 po rempli de glycérine