Spécifications
Dimensions
- Angle Helix31°-35 °
- Longueur de Coupe.070
- Type de longueurTalon
- Usine Diamètre3/64
- Longueur totale2-1/2
- Tige Diamètre1/8
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesNon
- RevêtementALtima® 52
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionALtima® 52
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Style HelixVariable
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures3
- Série3MVS
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableOui
- Indice variableNon
Aperçu
- 3 cannelure
- Carbure solide
- Longueur du talon
- Enduit d’ALtima® 52
- 31°-35° Hélice variable
- Fabriqué à partir d’un matériau en carbure ultrafin de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée de l’outil
- Coupe centrale
- Styles à bout carré ou rayon de coin et options de soulagement du cou
- Cambrions communs