Motion
3MVS0625N15AH

MA FORD MFG
3MVS0625N15AH

3MVS0625N15AH
N° D’ARTICLE MI09271551
N° MFR3MVS0625N15AH
Prix158.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
3MVS0625N15AH

3MVS0625N15AH
N° D’ARTICLE MI09271551
N° MFR3MVS0625N15AH
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
Prix158.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    31°-35 °
  • Longueur de Coupe  
    .094
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    1/16
  • Longueur totale
    2-1/2
  • Tige Diamètre  
    1/8

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    ALtima® 52
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    DROITE
  • Forme d’extrémité
    Carré
  • Revêtement de finition
    ALtima® 52
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Style Helix
    Variable
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    3MVS
  • Type de tige
    Droit
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale
  • Hélice variable
    Oui
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
3MVS0625N15AH 39032 HP MICR EM 1/16X.094
  • 3 cannelure
  • Carbure solide
  • Longueur du talon
  • Enduit d’ALtima® 52
  • 31°-35° Hélice variable
  • Fabriqué à partir d’un matériau en carbure ultrafin de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée de l’outil
  • Coupe centrale
  • Styles à bout carré ou rayon de coin et options de soulagement du cou
  • Cambrions communs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté