Motion
06Z-60E
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z 24 DKO pivotant métrique
N° D’ARTICLE MI09284483
N° MFR06Z-60E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z 24 DKO pivotant métrique
N° D’ARTICLE MI09284483
N° MFR06Z-60E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    1.85 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.52 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.26 po
  • Longueur
    2.95 po
  • Longueur totale
    2.95 po
  • Poids global
    0.22 lb
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    1.07 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H145, H145R, H190, H190H, H245, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H425 et H579., H104
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Métrique
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18X1.5
  • Type de fin 1
    Métrique
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H145, H145R, H190, H190H, H245, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H425 et H579., H104
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06Z-60E
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Normes respectées
    SAE J1176

Aperçu

Description du fabricant
06Z-60E EXTRÉMITÉ DE FLEXIBLE (PERM) 1S/1R , 90 D F
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté